曜日別特売
UIA345-12-EIAJ-4 ACアダプター UIAシリーズ ユニファイブ 58393492

UIA345-12-EIAJ-4 ACアダプター UIAシリーズ ユニファイブ 58393492
UIA345-12-EIAJ-4 ACアダプター UIAシリーズ ユニファイブ 58393492
UIA345-12-EIAJ-4 ACアダプター UIAシリーズ ユニファイブ 58393492

ACアダプター UIAシリーズ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード58393492品番UIA345-12-EIAJ-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
プラグ(DC側)EIAJ-4出力12V-3.8A寸法(A×B×C)(mm)5.5×3.3×9.5プラグ(mm)5.5×3.3×9.5寸法D(Φmm)9.5ACアダプタ(定格入力)90~264Vプラグタイプセンタープラス(+)
注意
※AC100V側の電源プラグ別売

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58393492UIA345-12-EIAJ-455679226UNI345-1238 EIAJ4UIA345-12-EIAJ-4 ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブ 55679226ACアダプター UNIシリーズユニファイブ1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58393483
2020-07-02
用途: アイリス大山のDC扇風機の、アダプターの代替え品として使用
グリーンアクアエンジニアリング製造業

アイリス大山のDC扇風機の、アダプターの代替え品として使用、問題なく扇風機が動作しています。

対象商品 : 58393474
2020-04-26
用途: 産業機器の電源

産業の電源であるACアダプタが故障したので。これはセンタープラスですが、センターマイナスが欲しかったので自分で加工しました。

対象商品 : 58393413
2018-05-05
用途: オーディオ用途
製造業

以前、若干のノイズが入るとレビューしました。
あの後、色々と試しまして解消されたので追加レビューしたいと思います。
こちらで『ノイズ吸収シート 協和ハーモネット』を購入して電源タップ内に
貼り付けたら嘘のようにノイズが消えました。
オーディオ用の高価な物ではないんですが試した価値がありました。

1が参考にしています
対象商品 : 58393413
2018-04-24
用途: オーディオ用途
製造業

USB-DACの追加電源用に購入しました。
安定していて問題ないのですが、出力がない時に若干のノイズが入ります。
オーディオ用のメガネケーブルを使用しても変わりはなかったです。

対象商品 : 58393474
2018-07-23
用途: テレビを見るために
運輸・通信業

代替品があって助かりました。なければテレビごと買わなければならなかったので。

対象商品 : 58393474
2017-10-13
用途: 海外規格のACアダプター交換用に使用
コーンズテクノロジー株式会社

海外規格のACアダプター交換用に使用
PSE規格のない海外規格品のACアダプターと交換する為に購入しました、小型でよいかと思います、性能も十分でした、ACコードが別売りなのが難点ですが、良い製品だと思います。

対象商品 : 58393465
2014-04-11
用途: 製品添付のACアダプタとして使用します。

他の物と比べて、
電圧の安定。
小ささ。
などが良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする