LR1(T)2B アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形 マクセル 58393596

アルカリ乾電池 ボルテージ 単5形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(2本)注文コード58393596品番LR1(T)2B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279

特許亜鉛合金を使用した液モレ防止設計の乾電池。
様々な機器で優れた性能を発揮する「瞬発力」「大馬力」「持久力」の長持ちトリプルパワーを実現しています。
鉄道輸送によるCO2削減で環境に配慮。

タイプ単5形電圧(V)1.5直径×長さL(Φmm×mm)12.0×30.2本数2本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58393596
2020-05-01
用途: 自宅のメンテ
その他業種

特殊な置時計用にこちらで購入しました、お店に行かなくてもネットで購入出来るのですが、1本だけの購入が出来るともっと良いと感じます。

対象商品 : 58393596
2019-08-02
用途: 海外製送信機の電源電池として買ったつもりだった
製造業

電気関係の仕事をしている私でも、23A、12Vのものと間違って買ってしまいました。届いて1.5Vだったのをみてガッカリしました。単5形の記載があるだけで、商品紹介欄にも1.5Vと書いてありませんでした。他には単5形の12Vの電池の紹介があったので間違いやすいと思います。どうせ買うなら有名メーカーのものと思い直したため間違って買ってしまいました。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

サイト表記に関しまして今後の課題として検討させていただきます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする