商品画像1
エンジニア
メンテナンスキット
商品レビューを投稿する
内容量
1セット(19点)
注文コード
58393833
品番
KS-19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
メンテナンスに便利なネジザウルスGTを標準装備しています。
取り出しが容易なゴムバンド式です。
携帯時にワンタッチで取り付け可能なストラップ付です。
セット内容
【強力ニッパー】NK-16
【ラジオペンチ】PR-16
【ネジザウルスGT】PZ-58
【ドライバー】(+)DP-64、DP-44、DP-24、(-)DP-34
【ヤスリ】平、丸、半丸
【ボールレンチ】TWM-15、20、25、30、40、50
【スマートモンキー】TWM-03
【カッター】
【PCケース】
用途
OA機器・エレクトロニクス機器用。
セット商品数
19
質量(kg)
1.1
ケース寸法(mm)
(外寸)255×150×50、(内寸)245×140×40