TWS-04 ソケットレンチセット エンジニア 58394174

商品画像1

TWS-04 ソケットレンチセット エンジニア 58394174
TWS-04 ソケットレンチセット エンジニア 58394174
TWS-04 ソケットレンチセット エンジニア 58394174

ソケットレンチセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)1
内容量1セット注文コード58394174品番TWS-04
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使用頻度の高い各種のビットを組み込んだ充実のセットです。

用途
六角ボルトやナットの締め、緩め作業に。
手が入りにくい作業場所に便利です。
セット内容
ソケット6.3(1/4''):4、4.5、5、5.5、6、7、8、9、10、11、13
ヘックスビットソケット:3、4、5、6、8、10
ソケットプラスビット:#1、#2、#3、#4
マイナスビットソケット:4、5.5、7
六角レンチ:1.5、2、2.5
ドライバーハンドル:150mm
ラチェットハンドル:125mm
延長シャフト:50mm、100mm
T型スライドハンドル
ユニバーサルジョイント
スチールケース:200×110×30mm
質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58394156
2021-11-21
用途: 衛生周り作業
医療・福祉・介護関連業

周囲に干渉しない小型のソケットレンチセット(6.35sq)を探したところ、この商品に辿りつきました。水栓固定用ナット13mmにも使える、ハンドルや延長シャフトも豊富なのでこれにしました。
ソケットとボルト頭が噛むと、外すときにソケットがハンドルから抜けて残りますが、6.35sqなので仕方がないと思います。押しボタンでリリースするタイプだと良いかもしれませんが、頭が大きくなるよりは現状の方がよいです。

対象商品 : 58394156
2020-01-28
用途: バイク整備
ホリイサービス

エンジンボルト等で使用する際、ある程度精度の高い日本製ソケットを使いたいと思い購入。本来ならばKTC等を買えば間違いないのですが、値段がかなり違ってくるのでプロでなければ十分ではないでしょうか。
精度は良いと思います。松竹梅の竹程度のソケットをお探しの方にはお勧めです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする