富士元工業
バイテンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
140~182.8
130.2
140~182.8
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58405891
品番
BTD32134T
参考基準価格(税別)
¥40,480
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
伸縮バイト式で広範囲な面取りができます。
刃径(Φmm)
28~133
刃数
1
全長(mm)
140~182.8
シャンク径(mm)
32
先端角(°)
90
材質
鋼
トラスコ品番
447-0788
セット内容
本体(BTD32)、アーム(BTC4516T)、クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(kg)
1.6
シャンク長(mm)
75
適合チップ
T32MOR・TT32GUR
面取能力
Φ28~133mm
首下長(mm)
Φ65~Φ107.8
切刃形状
1枚刃
最大面取径(Φmm)
Φ133