曜日別特売
EMS1030TL チビエコ 富士元工業 58406065

チビエコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(Φmm)1~11.7
先端角(°)120
全長(mm)155
内容量1個注文コード58406065品番EMS1030TL
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。

用途センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工刃径(Φmm)1~11.7刃数1全長(mm)155シャンク径(mm)10先端角(°)120材質トラスコ品番447-0915セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)80シャンク長(mm)140適合チップTXMT080206首下長(mm)15切刃形状1枚刃最大面取径(Φmm)Φ11.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする