ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
富士元工業
チビエコ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
刃径(Φmm)
1.2~9.7
1~11.7
1.2~9.7
先端角(°)
90
120
90
全長(mm)
155
95
155
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58406083
品番
EMS1045TL
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。
用途
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃径(Φmm)
1.2~9.7
刃数
1
全長(mm)
155
シャンク径(mm)
10
先端角(°)
90
材質
鋼
トラスコ品番
447-0931
セット内容
クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)
質量(g)
80
シャンク長(mm)
140
適合チップ
TXMT080206
首下長(mm)
15
切刃形状
1枚刃
最大面取径(Φmm)
Φ9.7
面取り・バリ取り の新着商品
ページ: 1/ 3
S軸面取りカッター
プラス工具
税込
¥
2,198
~
¥
1,998
~
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
747
¥
679
バスケットへ
AQセンタードリル
サンコーテクノ
税込
¥
10,668
¥
9,698
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
切削工具・研磨材
切削工具
面取り・バリ取り
面取りカッター
カッター(カウンターシンク)
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
チビエコ 富士元工業
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります
1枚刃(カッター(カウンターシンク))
3枚刃(カッター(カウンターシンク))
球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))
シェアする
マイページ