曜日別特売
MR2016S ミニR 富士元工業 58406223

ミニR

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード58406223品番MR2016S
参考基準価格(税別)¥22,270販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

チップの交換でR面取り・C面取りができます。
8コーナー使えるチップを採用しています。

刃数1全長(mm)120切刃形状1枚刃シャンク径(mm)20先端角(°)45材質トラスコ品番447-0940セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)240シャンク長(mm)80適合チップSNEQ090308首下長(mm)40刃径(mm)2.67~16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする