NKM3025T モミエコ2 富士元工業 58406397

モミエコ2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
先端角(°)30
刃径(Φmm)9.3~24.7
内容量1個注文コード58406397品番NKM3025T
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は33,980円となります。
参考基準価格(税別)¥38,970販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

チップを3コーナー化することによりお客様の加工コストを低減します。
チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上します。
超微粒子母材に新コーティングを施すことにより長寿命を実現します。

刃径(Φmm)9.3~24.7刃数2全長(mm)100シャンク径(mm)20先端角(°)30材質トラスコ品番447-0982セット内容クランプスクリュ、レンチ(チップ別売)質量(g)200シャンク長(mm)80適合チップTXMT110306首下長(mm)20切刃形状その他最大面取径(Φmm)24.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする