曜日別特売
No.548 耐油ニトリルタフ No.548 TOWA(東和コーポレーション) 58407185

 

No.548 耐油ニトリルタフ No.548 TOWA(東和コーポレーション) 58407185
No.548 耐油ニトリルタフ No.548 TOWA(東和コーポレーション) 58407185

耐油ニトリルタフ No.548

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズLL
全長(cm)26
内容量1双注文コード58407185品番No.548
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

ニトリルゴムの特性であります耐油性、耐摩耗性と引っ掻き、突刺しなどに優れ、特殊スベリ止め加工で水や油も滑りにくいグリップ性に優れています。
裏地には、吸汗性の良い100%綿メリヤスを使用し、いやな臭いを抑える防臭加工を施した手袋です。
食品衛生法に基づく規格基準に適合しています。

用途建設、土木、機械部品製造、油の取扱い、金属・機械工作、廃棄物処理サイズLL全長(cm)26中指長(cm)8.6手のひらまわり(cm)24材質表 合成ゴム(ニトリル) 裏 メリヤス(綿100%)ライトパープル入数(双)1機能耐油・耐摩耗性・耐突刺・吸汗性・防臭トラスコ品番829-0820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407194
2024-07-21
用途: 農機具のメンテナンス
農・林・水産業

大きさにバラツキがある。
3Lを2双購入して、一双は左手が小さく(LLくらい)右手は3L相当、もう一双は左手は3L相当も右手が小さい(LLよりちょびっと大きいくらい)。
今回は なんとか一双分になって使えたが・・・4コ全て 履いた感触が違うので 2双購入で一双分になったのすらマグレと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする