曜日別特売
ALD-5×60 ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 58407325

ALD-5×60 ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 58407325
ALD-5×60 ALCドライブ(ステンレス)(小箱) サンコーテクノ 58407325

ALCドライブ(ステンレス)(小箱)

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びM5
寸法L(mm)60
埋め込み深さ(mm)50
内容量1箱(100個)注文コード58407325品番ALD-5×60
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。
穴あけ、タップ、取り付けを一工程で行います。
ピッチが広い特殊ねじ山の採用で必要以上の力を加えず、ALCパネルにスムーズな施工ができます。

用途
ALCパネル用。
スイッチボックス、換気扇、笠木、サッシ枠などの取り付けに。
ねじの呼びM5ねじピッチ0.8寸法dk(Φmm)9.6寸法L(mm)60埋め込み深さ(mm)50寸法K(mm)2.9トラスコ品番770-6065材質ステンレス適合材ALCパネルRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、Fc4N/mm2のデータです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58407316
2022-11-30
用途: 外壁工事 樋工事
有限会社 中国ユニティ

ALC外壁に、竪樋VP100を補強する為
バンド固定に使用。
緩まず、よく固定出来た。

対象商品 : 58407377
2021-11-29
用途: アームライト設置
西村看板店

なかなか扱いやすい。切れ味が良い。あつかいやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 58407334
2020-05-29
用途: 外装固定
株式会社 日良建鉄

サンコーテクノの品物はとても良いです 改善点は有りません。

対象商品 : 58407343
2019-09-03
用途: ALCへの部材取付
プランニングオフィスイイジマ建設業・工事業

緩み留めが着いているので、締め込みが確実で利用していますが、ヘッドの+溝がインパクトの強さに負けてしまう事が多い。1本単価が安易で無いので改良を希望します。角頭のビット3番位で締めるとか?いかがでしょう。

対象商品 : 58407307
2018-04-30
用途: 雨樋施工
建設業・工事業

ALCの外壁に雨どいを施工するために購入しました。がっちりきいたので、安心して使えました。

対象商品 : 58407307
2016-07-29
用途: ALC壁の太陽光配管工事に使用してます。
ナカオ電設電気・ガス・熱供給・水道業

しっかり、締まりますが、油断すると、ネジ山なめたり、ALC側をなめてしまうことがあります。締め方に注意が、必要ですね。

対象商品 : 58407325
2016-01-26
用途: 配管工事
ナカオ電設電気・ガス・熱供給・水道業

ALCに、しっかり食い込み抜けの心配なく工事できます。

対象商品 : 58407343
2014-07-12
用途: ALC板えの胴縁取付

がっちりと食い込み最高です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする