エーゼット
AZ家庭用潤滑オイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(100mL)
注文コード
58411622
品番
036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
ドアや椅子、シャッターのキシミを解消します。ミシン、レジャー用品等、家庭の屋内外にある金属部分の潤滑、防錆に最適です。
用途
金属部分の潤滑、防錆に
粘度
ISO VG10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
100mL
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性