曜日別特売
718 フードグリース エーゼット 58414474

フードグリース

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(80g)
内容量1本(80g)注文コード58414474品番718
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

フードグリースは、アメリカ農務省(USDA)の認可を得ている食品機械用のグリースで、H-1規格(食品に接触する箇所での使用可能)に合格しています。
食品加工機械、食品包装機械専用グリースとして開発されており、付着性・防錆性・酸化安定性に優れ、油分離も少なく機械の汚れをおさえます。
さらに、耐久性・極圧性・耐摩耗性に優れるなど、食品機械の万能型グリースとして、満足いただける潤滑効果が得られます。

成分流動パラフィン、複合アルミニウム石けん基、酸化亜鉛、添加剤白色使用温度範囲(℃)-20~200トラスコ品番798-4073規格NSF H1ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
注意
※金属専用の商品です。プラスチックやゴムにはご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 食品製造
明日亭レーシングサービス

産業ロボットのグリスアップに使用。大容量で安心して使えます。

対象商品 : 58414474
2020-06-10
用途: 食品機械のメンテナンス
建設業・工事業

少量は必要だったのでこちらを購入。これでも大きいくらいですが一般的にあまり見ない商品なので助かりました。ただ。金属専用というのが気になります、プラスチック部分についたらどうなってしまうのでしょう?
なのでマイナス1点。

対象商品 : 58414474
2016-02-15
用途: 某メーカーの加湿器の給水ポンプの潤滑剤
教育・研究機関

想像以上に,効果的でした。耐水性,耐熱性,耐久性,共に何の問題もなく,もっと早く購入したら良かったと後悔しています。品質は,想像以上の高品質でした。

対象商品 : 58414474
2015-08-26
用途: 水道用蛇口の内部
清水商店

サービス時に 電食を起こしてる場合に 蛇口用はメッキが残ってる場合はいいんだけど 高温になると融解して流れ出やすいので これを使ってます 古い蛇口でも 回転部は軽くなります

3が参考にしています
対象商品 : 58414474
2021-04-02
用途: 台所システムキッチン用混合栓

自分の思い違いで不要な物を買ってしまった!!
商品添付の説明によれば、食品関係設備の保守用らしい。 しかも、購入商品に添付の説明によれば、このグリースは金属部への塗布用との事。
当方が考えていたOリング等の水栓蛇口内部の摺動部に使用できないため、自宅で保管以外無し。

対象商品 : 58414474
2015-02-14
用途: 食品機械のピン取付部
テイ シークェンス建設業・工事業

安いので使った残りをお客様に渡しても痛くない。
1年に1回あるか無いかの食品機械関連の仕事で使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-07

食品機械用潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする