OFP-07CBC5 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 58416985

OFP-07CBC5 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 58416985
OFP-07CBC5 オイルフリーコンプレッサ アネスト岩田 58416985

オイルフリーコンプレッサ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
周波数(Hz)50
内容量1台注文コード58416985品番OFP-07CBC5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

経済的な圧力開閉制御の無給油式レシプロコンプレッサーです。
オイルフリー(潤滑油不要)ですから、良質な圧縮空気を必要とする分野に最適です。
コンポジット樹脂ピストンを採用し、信頼性と耐久性が一段と向上しました。
100V電源のため、専用電源がなくても手軽に使えます。

用途
塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
潤滑方式オイルフリー吐出空気量(L/min)93制御圧力(MPa)0.5~0.7出力(kW)0.75電圧(V)単相100周波数(Hz)50騒音値(dB)70タンク容量(L)36幅(mm)715高さ(mm)670奥行(mm)300質量(kg)40トラスコ品番423-7749接続口径G1/4×1ボールコック
注意
※車上渡しとなります。
※荷下ろしにフォークリフトが必要となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする