TFP75C-10-M5 オイルフリーレシプロコンプレッサ アネスト岩田 58417003

オイルフリーレシプロコンプレッサ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
周波数(Hz)50
幅(mm)1535
高さ(mm)1069
内容量1台注文コード58417003品番TFP75C-10-M5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥805,000

オイルフリーで高品質なクリーンエアを提供します。
コンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。
全閉外扇モーターを搭載し、ゴミやちりによるモータートラブルを防ぎます。経済的な圧力開閉制御式のレシプロコンプレッサーです。

用途
食品・飲料製造、電気・電子製造、繊維工業など。
吐出空気量(L/min)825周波数(Hz)50騒音値(dB)76幅(mm)1535高さ(mm)1069奥行(mm)585質量(kg)222仕様圧縮空気:オイルフリートラスコ品番455-8545接続口径Rc3/4×1ボールバルブ電源(V)三相200制御方式圧力開閉器式モーター出力(kW)7.5吐出圧力(MPa)0.8~1.0空気タンク容量(L)180
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58417003TFP75C-10-M517704268TFP75CF-10 M5画像準備中オイルフリーレシプロコンプレッサアネスト岩田1台
699,800
税込769,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする