曜日別特売
EHB-50_ABC-5P-B エアバランサー 遠藤工業 58417965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアバランサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
定格荷重(t)0.020~0.040
質量(kg)39
内容量1個注文コード58417965品番EHB-50_ABC-5P-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,108,800

電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。

用途
精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
定格荷重(t)0.020~0.040揚程(m)1.9使用圧力(MPa)0.3~0.5仕様フルオートモジュール付(ペンダント操作タイプ)トラスコ品番456-5941接続口径Rc3/8質量(kg)39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイストとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/794/
2023-02-03

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする