※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
遠藤工業
エアバランサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
定格荷重(t)
0.032~0.055
0.080~0.140
0.032~0.055
0.050~0.090
質量(kg)
30
39.5
41
31.5
33
44
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58417974
品番
EHB-50_MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥401,300
電気を一切使用せず圧縮空気のみで作動します。使用目的に応じて、ホイスト昇降機能とバランス機能が発揮できるつり下げ機器です。
用途
精密位置決め作業重量物の取り扱いや搬送作業その他、昇降、バランス作業防爆設備
定格荷重(t)
0.032~0.055
揚程(m)
1.9
使用圧力(MPa)
0.4~0.7
仕様
昇降制御モジュール付(ペンダント操作タイプ)
トラスコ品番
456-5959
接続口径
Rc3/8
質量(kg)
30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません