曜日別特売
5-1002 軽量キャビネット 大阪製罐 58418123

5-1002 軽量キャビネット 大阪製罐 58418123
5-1002 軽量キャビネット 大阪製罐 58418123
5-1002 軽量キャビネット 大阪製罐 58418123
5-1002 軽量キャビネット 大阪製罐 58418123

軽量キャビネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1081
引出し数5
引出し組合せD200 5個
D200 5個
D100 7個、D150 2個
D200 6個
D100 1個、D150 2個、D200 4個
D100 2個、D150 4個、D200 2個
D100 3個、D150 2個、D200 3個
D100 5個、D150 2個、D200 2個
D100 6個、D150 4個
D100 7個、D150 2個、D200 1個
D100 9個、D150 2個
D150 4個
D100 1個、D150 2個、D200 1個
D100 3個、D150 2個
D100 1個、D150 2個,D200 2個
D100 3個、D150 2個、D200 1個
D100 4個、D200 2個
内容量1台注文コード58418123品番5-1002
参考基準価格(税別)¥191,400販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

上部の小判錠を施錠すると全段の引出しがロックされます。引出し1枚毎にラッチ機構付ですので、ワンタッチで開閉は簡単です。粉体塗装のため、錆びにくくキズもつきにくいです。

仕様
引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
引出し組合せD200 5個トラスコ品番457-1037質量(kg)76高さ(mm)1081最大積載量(kg)600付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属材質スチールグリーン奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50引出し数5荷姿完成品色(本体)グリーンロック機構ラッチ機構付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×1081
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする