仕様引出し:ストローク(427mm)単式レール機構
パーテーション:調整ピッチ50mm(9ヵ所仕切)
デバイダー:調整ピッチ25mm(19ヵ所仕切)
引出し組合せD100 5個、D150 2個、D200 2個トラスコ品番457-1177質量(kg)103高さ(mm)1281最大積載量(kg)600付属品各引出しにパーテーション2枚、デバイダー6枚付属材質スチール色グリーン奥行(mm)557間口(mm)591均等荷重(kg)50引出し数9荷姿完成品色(本体)グリーンロック機構ラッチ機構付外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)591×557×1281