大阪製罐
ツーリングパネルワゴン(引出し付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
色
ホルダー:紫
ホルダー:紫
ホルダー:緑
収納数
(ホルダ)48
(ホルダ)48
(ホルダ)56
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58418561
品番
PD1048D
参考基準価格(税別)
¥199,800
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ツーリング棚の取付位置を、穴ピッチに合わせて、設定して頂けます。
用途
ツーリングの保管・管理に。
色
ホルダー:紫
適合
HSK100A・NC5-100用
トラスコ品番
457-2726
収納数
(ホルダ)48
質量(kg)
62
高さ(mm)
999
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
556
間口(mm)
825
キャスター
自在×4
均等荷重(kg)
250
引出し数
1段
荷姿
組立式
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
棚
ツーリング棚:4枚
材質(ホルダー)
PP樹脂
引出し
あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800