※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
キャニオン
キャニオンの 物品棚/収納用品
キャニオンの スチールラック
キャニオンの スチールラック本体
ステンレスシェルフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58419015
品番
SUS460-1590-94 (SUS304)
参考基準価格(税別)
¥131,200
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×1590
棚段数
4
用途
最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。
トラスコ品番
458-2489
質量(kg)
21.0
高さ(mm)
1590
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
仕上
(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨
材質(棚板)
ステンレス
材質(ポール)
ステンレス
組立時間
1人40分
棚段数(段)
4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません