曜日別特売
SUS610-1590-94  (SUS304) ステンレスシェルフ キャニオン 58419042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS610-1590-94  (SUS304) ステンレスシェルフ キャニオン 58419042
SUS610-1590-94  (SUS304) ステンレスシェルフ キャニオン 58419042

ステンレスシェルフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1590
奥行(mm)610
内容量1台注文コード58419042品番SUS610-1590-94 (SUS304)
参考基準価格(税別)¥153,200販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。
耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。

用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×610×1590棚段数4トラスコ品番458-2641質量(kg)25.6高さ(mm)1590奥行(mm)610間口(mm)910仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレス組立時間1人40分棚段数(段)4
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする