IEG2801M 防音型インバーター発電機 新ダイワ 58419697

防音型インバーター発電機

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード58419697品番IEG2801M
参考基準価格(税別)¥470,000販売価格(税込)¥384,780
販売価格(税別)
349,800

軽くて丈夫な樹脂ボディを採用しています。2.8kVA発電機で61kgと軽量です。エコ発電機能付です。

用途パソコンや電子制御工具に。周波数(Hz)50/60タンク容量(L)8.4仕様エコ発電付、オイルセンサー付、過電流保護装置(ブレーカー)付トラスコ品番419-8417種別セルスタータ・リコイルスタータ併用式全長(mm)680質量(kg)61全幅(mm)445全高(mm)555騒音値(dB)56~62連続運転時間(h)7.9~20交流定格出力(kVA)100V-2.8(50/60Hz)グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする