曜日別特売
65036 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 58419776

65036 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 58419776
65036 アルミカッター定規 カット師EX シンワ測定 58419776

アルミカッター定規 カット師EX

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
測定範囲(cm)200
内容量1本注文コード58419776品番65036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ワイド設計でブレずにカットできます。
滑り止用にゴムを付けています。
カッターの刃が食い込まないように両サイドステン鋼付です。

用途長さ測定・線引き・丸ノコガイド定規として。材質本体/アルミ、滑り止め/ゴム測定範囲(cm)200トラスコ品番408-3555寸法(mm)2020×88×11質量(g)1580目盛仕様測定面:メートル目盛、カッティング面:尺相当目盛、赤数字入長さ許容差(mm)±0.70真直度(mm)0.6
注意
※目盛が消えますのでシンナー・ベンジン等は使用しないで下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68537192
2023-02-03
用途: 板材の寸法取り
金融・保険業

思った通りの頑丈さで気に入りました。ただ少し幅が有るので、幅の狭い板には使いづらいですね。

対象商品 : 68537201
2021-02-03
用途: 木工
農・林・水産業

銀色も有りましたが黒を選んで正解でした。老眼の私にも見やすい!

対象商品 : 68537192
2019-09-05
用途: しっかりと切れます。

ずれないのでスムーズに切ることができます。しっかりしているので安定しています。

1が参考にしています
対象商品 : 68537201
2014-09-17
用途: 断熱材、プラダンの直線切り

滑り止めゴムが部分的ではなく、全長にはいっているので、半端な長さのプラダンを切るときも滑らず作業できました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする