セキスイ
BS型メッシュコンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
容量(L)
200
100
140
200
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58419961
品番
BS-200K B
参考基準価格(税別)
¥50,940
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
キャスター付タイプです。高い強度とメッシュ形状は、野菜・果実はもちろん工業部品や食品の保管・運搬・洗浄に最適です。メッシュタイプ
容量(L)
200
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
820×595×603
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
516×741×470
色
ブルー
トラスコ品番
460-6019
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
10.7
キャスター
Φ75(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
820
外寸法・高さ(mm)
603
外寸法・奥行(mm)
595
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
741
有効内寸法・高さ(mm)
470
有効内寸法・幅(mm)
516
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,600
/
税込
¥
7,260
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません