FAW-973U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 58422174

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FAW-973U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 58422174
FAW-973U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 58422174
FAW-973U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 58422174
FAW-973U-W ファルコンワゴン ウレタン車輪 TRUSCO 58422174

ファルコンワゴン ウレタン車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
高さ(mm)880、(こぼれ止め)50
ホワイト
内容量1台注文コード58422174品番FAW-973U-W
参考基準価格(税別)¥56,170販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
段数3材質(本体)スチール引出しなし高さ(mm)880、(こぼれ止め)50奥行(mm)500間口(mm)750キャスター径(Φmm)100キャスター自在×4材質(車輪)ウレタンホワイトトラスコ品番416-4822種別組立式質量(kg)21.6ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4均等積載量(kg/段)120最大積載量(kg/台)200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする