TRUSCO
バンラックケースCF型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
当日出荷とは
引出し数
F-1TM×33個、F-2TM×3個付
F-1TM×33個、F-2TM×3個付
F-1TM×33個、F-2TM×3個付
F-3GR×9個付
F-2TM×9個、F-3TM×3個付
TSK-910×各色3個付
F-2GR×18個、F-3GR×6個付
F-2TM×12個、F-2GR×15個付
F-1TM×18個、F-2TM×9個、F-3TM×3個付
高さ(mm)
1790
900
1790
質量(kg)
76.6
33.7
36
33.5
63.5
65.8
69.9
76.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58422253
品番
611CF-A33C3TM
参考基準価格(税別)
¥165,580
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
引出し数
F-1TM×33個、F-2TM×3個付
付属品
棚板11枚
トラスコ品番
423-9504
質量(kg)
76.6
高さ(mm)
1790
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
450
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
300
色(本体)
グレー
均等積載量(kg/段)
70
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×450×1790
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800