曜日別特売
T50EX-25 カーボンフェルト50EX TRUSCO 58422323

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T50EX-25 カーボンフェルト50EX TRUSCO 58422323
T50EX-25 カーボンフェルト50EX TRUSCO 58422323

カーボンフェルト50EX

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
長さ(mm)5000
内容量1枚注文コード58422323品番T50EX-25
参考基準価格(税別)¥124,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

片面特殊難燃樹脂コーティングをしたため火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。耐久性がさらにアップしました。

JIS規格JIS A 1323 A種合格第02A3662号種別カットトラスコ品番415-2301材質耐炎繊維、片面特殊難燃樹脂長さ(mm)5000幅(mm)2000厚さ(mm)4.5質量(kg)7.2
注意
※砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする