曜日別特売
SPS-RA-CUT-W スパッタシート アルファーカット TRUSCO 58422411

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スパッタシート アルファーカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1枚注文コード58422411品番SPS-RA-CUT-W
参考基準価格(税別)¥10,830販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。

用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。JIS規格JIS A 1323 C種合格 第03A0412号種別カットトラスコ品番467-4006材質耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工長さ(mm)1000幅(mm)2000厚さ(mm)約0.7質量(kg)0.86防炎性能試験番号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スパッタシートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/586/
2022-10-06

溶接シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする