曜日別特売
TPB-20-W プラバー TRUSCO 58422436

 

TPB-20-W プラバー TRUSCO 58422436
TPB-20-W プラバー TRUSCO 58422436

プラバー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
ホワイト
内容量1本注文コード58422436品番TPB-20-W
参考基準価格(税別)¥5,630販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

脚がワンタッチで開くので、現場での設置や撤去が短時間でおこなえます。

用途
工事現場や駐車場に。
高さ(mm)695奥行(mm)484間口(mm)2069トラスコ品番400-9274材質(ガードバー)ABS樹脂質量(kg)1.48ホワイト材質(カバー)ポリエチレン(PE)材質(脚)スチール

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリケード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする