TRUSCO
スパッタシート ベーシック片面カット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
58422524
品番
TSP-RBS-CUT-W
参考基準価格(税別)
¥13,080
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
B種合格の廉価品です。火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)、兼用タイプです。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途
溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
JIS規格
JIS A 1323 B種合格第04A2169号
種別
カット
仕様
耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
トラスコ品番
467-4014
材質
耐炎繊維織物、シリコン(白)片面加工
長さ(mm)
1000
幅(mm)
2000
厚さ(mm)
約1
質量(kg)
1.2
防炎性能試験番号
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません