※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量棚TLA型用両開き扉
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
1200
1200
1800
2100
2400
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423224
品番
TLA-DH43
参考基準価格(税別)
¥102,260
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質
本体:スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
適合
間口900mm×高さ1200mm用
トラスコ品番
463-6473
質量(kg)
17.1
高さ(mm)
1200
幅(mm)
900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません