TN25-3636GN-F 防炎多目的ネット 網目25 TRUSCO 58423303

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TN25-3636GN-F 防炎多目的ネット 網目25 TRUSCO 58423303
TN25-3636GN-F 防炎多目的ネット 網目25 TRUSCO 58423303

防炎多目的ネット 網目25

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
長さ(m)3.6
内容量1枚注文コード58423303品番TN25-3636GN-F
参考基準価格(税別)¥58,180販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

防炎加工されているため燃え難いネットです。
防炎協会認定番号取得済です。

用途ゴミ置き場のゴミ飛散防止。ライトグリーン長さ(m)3.6幅(m)3.6材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番408-9651質量(kg)2.1糸径(Φmm)2.2目合い(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする