※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ツーリングワゴン BT・NT40兼用
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
色
W
W
YG
収納数
(ホルダ)BT・NT-40 42個
(ホルダ)BT・NT-40 40個
(ホルダ)BT・NT-40 28個
(ホルダ)BT・NT-40 50個
(ホルダ)BT・NT-40 35個
(ホルダ)BT・NT-40 60個
(ホルダ)BT・NT-40 42個
奥行(mm)
585
485
585
間口(mm)
675
1035
675
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58423556
品番
VTLW-67-AW
参考基準価格(税別)
¥116,100
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
色
W
トラスコ品番
465-3297
質量(kg)
36.9
収納数
(ホルダ)BT・NT-40 42個
高さ(mm)
1435
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
585
間口(mm)
675
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
320
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
均等積載量(kg/段)
80
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000