TRUSCO
コーナーロッカー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
700
700
1500
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58424073
品番
CL-071
参考基準価格(税別)
¥36,630
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
オフィスやエレベーター内などの角のデッドスペースを有効に使えるロッカーです。
仕様
完成品
安定脚付
間口(mm)
565
奥行(mm)
333
高さ(mm)
700
付属品
固定棚1枚
トラスコ品番
465-1171
質量(kg)
13
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
565×333×700
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません