曜日別特売
TSU-150N 直尺 TRUSCO 58424134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSU-150N 直尺 TRUSCO 58424134
TSU-150N 直尺 TRUSCO 58424134

直尺

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)1500
内容量1本注文コード58424134品番TSU-150N
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)

用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。呼び寸法(mm)1500付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付トラスコ品番415-0724材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40厚さ(mm)2.0全長(mm)1565質量(kg)0.95メモリピッチ下段(mm)1.0メモリピッチ上段(mm)(~10cm)0.5・(10cm~)1.0JIS規格取得取得済
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする