曜日別特売
TSU-300N 直尺 TRUSCO 58424152

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSU-300N 直尺 TRUSCO 58424152
TSU-300N 直尺 TRUSCO 58424152

直尺

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び寸法(mm)3000
内容量1本注文コード58424152品番TSU-300N
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)

用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。呼び寸法(mm)3000ピッチ(mm)上段/(~10cm)0.5・(10cm~)1.0、下段/1.0付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付トラスコ品番415-0759材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40厚さ(mm)3.0全長(mm)3065質量(kg)2.85JIS規格取得取得済
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき8,000/税込8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンスケールの特長と目盛りの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/108/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

直尺の特長とJIS規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/106/
2023-03-17

直尺・曲尺・定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする