曜日別特売
VTL-610-AW ツーリングラック BT・NT40兼用 TRUSCO 58424852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VTL-610-AW ツーリングラック BT・NT40兼用 TRUSCO 58424852
VTL-610-AW ツーリングラック BT・NT40兼用 TRUSCO 58424852
VTL-610-AW ツーリングラック BT・NT40兼用 TRUSCO 58424852

ツーリングラック BT・NT40兼用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
ホルダー数(ホルダ)BT-40 60個
W
内容量1台注文コード58424852品番VTL-610-AW
参考基準価格(税別)¥134,210販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
ホルダー数(ホルダ)BT-40 60個幅(mm)1030奥行(mm)510高さ(mm)1280トラスコ品番465-2851仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)質量(kg)39W荷姿完成品均等耐荷重(kg)80均等積載量(kg/台)480
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき6,000/税込6,600
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする