※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本精器
高入気温度型冷凍式エアドライヤ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
電源(V)
単相100
三相200
単相100
単相200
接続口径
Rc1/2
Rc1
Rc1/2
Rc1 1/2
質量(kg)
26
61
65
26
73
32
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58425333
品番
NDK-22
参考基準価格(税別)
¥201,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。
用途
圧縮空気中に含まれている水分を除去します。
周囲温度(℃)
2~40
入口空気圧力(MPa)
0.2~1.0
入口空気温度(℃)
5~80
トラスコ品番
463-5361
接続口径
Rc1/2
質量(kg)
26
電源(V)
単相100
最大使用圧力(MPa)
1
出口空気温度露点(℃)
10以下
処理空気流量(m
3
/min)(ANR)
0.31
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.20/0.22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません