※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本バイリーン
日本バイリーンの 換気/設備用品
日本バイリーンの 空気清浄機
日本バイリーンの 空気清浄機部品
超高性能フィルタ
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58425412
品番
VH-100-560AA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。
ガスケット
流出側
材質
外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム
質量(kg)
16.0
風量(m
3
/min)
(定格)56.0
常用温度(℃)
80以下
用途
空調機、クリーンルーム機器。
トラスコ品番
464-1591
捕集効率(%)
99.97
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×290
圧力損失
(初期〜最終)245〜490Pa
使用湿度(%RH)
80以下(結露しないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません