VN-100-312PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 58425421

超高性能フィルタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
風量(m3/min)(定格)31.2
ガスケット流出側
内容量1個注文コード58425421品番VN-100-312PW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。

用途空調機、クリーンルーム機器。ガスケット流出側材質外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム質量(kg)13.0風量(m3/min)(定格)31.2常用温度(℃)80以下トラスコ品番464-1604捕集効率(%)99.97寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×290圧力損失(初期~最終)245~490Pa使用湿度(%RH)80以下(結露しないこと)
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58425421VN-100-312PW89821698VN-100-312AAVN-100-312PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 89821698超高性能フィルタ日本バイリーン1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする