曜日別特売
VT-20S-500F(PS/400N) フィロパネル 日本バイリーン 58425577

フィロパネル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×20
内容量1個注文コード58425577品番VT-20S-500F(PS/400N)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。

用途一般空調用。外気取入・循環・排気用。トラスコ品番464-1621材質外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル質量(kg)0.8風量(m3/min)(定格)36.0常用温度(℃)80以下捕集効率(%)76寸法(縦×横×奥行)(mm)500×500×20圧力損失(初期~最終)64~200Pa
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅配送不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする