※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本ファイリング
パレットラック
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
31日以内出荷とは
段数
3
2
3
均等積載量(kg/段)
1000
1000
2000
質量(kg)
150
138
104
142
107
146
111
108
150
115
190
195
204
157
230
170
235
174
244
182
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58425744
品番
P6-40X25A09-3B
参考基準価格(税別)
¥200,200
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途
パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
段数
3
外寸法・奥行(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
4000
均等積載量(kg/段)
1000
トラスコ品番
463-5990
仕様
連結
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
質量(kg)
150
色
オイスターホワイト
ピッチ(mm)
(段調整)50
最大積載量(kg)
3000
有効内寸法・幅(mm)
2500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
65,000
/
税込
¥
71,500
北海道地方
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000
沖縄地方
数量1につき
¥
170,000
/
税込
¥
187,000
離島
数量1につき
¥
255,000
/
税込
¥
280,500