※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高速電機(富士製砥)
高速 メタル切断機
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
ノコ刃外径(Φmm)
250
250
275
取付穴径(Φmm)
32
32
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58426085
品番
KCM-250B
参考基準価格(税別)
¥1,110,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。
用途
角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。
電源(V)
三相200
ノコ刃外径(Φmm)
250
コード長さ(m)
5
取付穴径(Φmm)
32
付属品
メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ24mm、六角レンチ6mm、接地型3P 20Aプラグ(各1個)
トラスコ品番
465-0531
質量(kg)
95
出力(kW)
0.4
切断能力(mm)
(アングル)90°/80×80、45°/75×75、(チャンネル)90°/110×60、45°/75×40
機械寸法(mm)
485×670×720
刃厚(mm)
2
切断能力(mm)パイプ
90°/Φ89、45°/Φ80
切断能力(mm)パイプ角
90°/110×60または75×75、45°/75×40または60×60
切断角度
左右90~45°
切断能力(mm)丸棒
(炭素鋼)90°/Φ50、45°/Φ40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。