曜日別特売
KCM-275B 高速 メタル切断機 高速電機(富士製砥) 58426094

高速 メタル切断機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送3日以内出荷とは
ノコ刃外径(Φmm)275
取付穴径(Φmm)45
内容量1台注文コード58426094品番KCM-275B
参考基準価格(税別)¥1,140,000販売価格(税込)¥670,780
販売価格(税別)
609,800

バリ、焼けのない精密切断機です。後加工が不要です。左右90~45°の角度切断ができます。

用途
角パイプ、アングル、大径の丸棒の切断に。
電源(V)三相200ノコ刃外径(Φmm)275コード長さ(m)5取付穴径(Φmm)45付属品メタルソー1枚、専用切削液(1L容器入)、片口スパナ24mm、六角レンチ6mm、接地型3P 20Aプラグ(各1個)トラスコ品番465-0549質量(kg)95出力(kW)0.4切断能力(mm)(アングル)90°/75×75、45°/65×65、(チャンネル)90°/110×60、45°/75×40機械寸法(mm)485×670×720刃厚(mm)2切断能力(mm)パイプ90°/Φ80、45°/Φ76.3切断能力(mm)パイプ角90°/110×60または75×75、45°/75×40または60×60切断角度左右90~45°切断能力(mm)丸棒(炭素鋼)90°/Φ50、45°/Φ40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
1が参考にしています
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする