※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マサダ製作所
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
揚力(kN)
200
100
200
43
ストローク(mm)
125
100
150
250
125
127
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58426681
品番
MCA20-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。
ストローク(mm)
125
揚力(kN)
200
付属品
ハンドル
仕様
スプリング戻りタイプ
トラスコ品番
465-4471
質量(kg)
10
最高使用圧力(MPa)
70
受圧面積(cm
2
)
31.77
最低高さ(mm)
285
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100