曜日別特売
MCA10-30 単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ マサダ製作所 58426706

単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
揚力(kN)100
ストローク(mm)30
内容量1台注文コード58426706品番MCA10-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。

ストローク(mm)30揚力(kN)100付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプトラスコ品番465-4463質量(kg)2.0最高使用圧力(MPa)70受圧面積(cm2)14.52最低高さ(mm)123

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする