TMM-2UD モルタルミキサ キャーリーアップミキサ トンボ工業 58428036

モルタルミキサ キャーリーアップミキサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)60
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード58428036品番TMM-2UD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
279,800

ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。
一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。

用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。容量(L)60混練量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38トラスコ品番411-5929材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975質量(kg)60全幅(mm)690全高(mm)1050深さ(mm)330モーター100V・400Wギヤードドラム口径(Φmm)600
注意
※底板の材質はスチールです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする