トンボ工業
大型モルタルミキサ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
容量(L)
200
200
330
出力(kW)
1.5
1.5
3.7
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58428106
品番
TMM-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
容量(L)
200
出力(kW)
1.5
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
33/40
トラスコ品番
411-5937
材質
スチール
全長(mm)
1270
質量(kg)
200
全幅(mm)
1070
全高(mm)
1200
深さ(mm)
480
ドラム口径(Φmm)
1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません