椿本興業
I型ストレートエッジ(石製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
質量(kg)
3.6
1.8
7.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58429113
品番
TS-6050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥127,000
真直度と平面度の測定に使用します。
精密機械などの精度確認用として使用できます。特急並みの高精度仕上げです。
長さ(mm)
600
精度(μm)
-
真直度(μm)
2.5
直角度(μm)
28
平行度(μm)
5
トラスコ品番
462-2669
材質
御影石
幅(mm)
50
厚さ(mm)
50
質量(kg)
3.6
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000